すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762C-18

品名 : 761x1040mm/B1 カードホルダー(軟質)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番26472
サイズ(mm)761×1040規格B1
材質再生ソフトPP製厚み0.3mm
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製
販売価格

5,940(税抜)/ 6,534円(税込)

カタログ価格

5,940円(税抜)/6,534円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/04 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762C-11B 66x 97mm/B8 カードホルダー(軟質/20枚)
    EA762C-12B 92x134mm/B7 カードホルダー(軟質/20枚)
    EA762C-13B 129x190mm/B6 カードホルダー(軟質/20枚)
    EA762C-14B 186x266mm/B5 カードホルダー(軟質/20枚)
    EA762C-15B 266x375mm/B4 カードホルダー(軟質/20枚)
    EA762C-16 368x 530mm/B3 カードホルダー(軟質)
    EA762C-17 531x 758mm/B2 カードホルダー(軟質)
    EA762C-18 761x1040mm/B1 カードホルダー(軟質)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top