すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XD-43

品名 : AC100V/474mm 照明灯/LED(卓上式/USB充電付

仕様

メーカー山田照明型番Z-G4000USBW
セード長(mm)112.5電源AC100V
光源白色LED明るさ426lm
高さ474mm重量1.2kg
コード長0.8m機能・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)
・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
ベース長(mm)159全長(mm)474
材質鋼、樹脂取付方法置き型
色温度4000K演色性Ra90
LEDタイプLED一体型電圧100V専用
消費電力(LED)5.7W固有エネルギー消費効率(LED)74.9lm/W
LEDモジュール寿命40000時間中心直下照度1296lx
上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。
シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出
アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造
角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状
スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)
メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。
白熱灯40W相当
卓上型(ベース型)
高演色LED採用
アイコン
販売価格

14,800(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/18 02:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2109ページ

代替品

EA761XL-6
  • 品番

    EA761XL-6

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ※商品は白色です。
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2108ページ
  • エスコ便利カタログ2109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top