すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XH-16

品名 : AC100V/ 6W 照明灯/LED(クリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LM-6C
商品名LEDマグスタンド用途作業中の手元照明として
仕様屋内用・クリップタイプ光源4.4W電球形LEDランプ
明るさ485ルーメン電源AC100V(50/60Hz)
コード長1.6m消費電力4.4W
ランプ寿命約40,000時間光色昼白色
クリップ開き幅最大50mmサイズ(W)132×(D)182×(H)433mm
重量0.9kg
照明ON/OFFスイッチ付
クリップ式のため丸いパイプや板材等に取付けできます。
フレキシブルパイプで照明方向が自由自在
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付
アルミ製ミラー付
紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー
クリップする対象が薄い材料の際は落下の原因になりますので必要に応じて添え木等で補強してください。
アイコン
販売価格

17,900(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 13:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2107ページ

代替品

EA761XE-51
  • 品番

    EA761XE-51

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 単位:(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2106ページ
  • エスコ便利カタログ2107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top