本体点灯!カラーチェンジ機能付きLEDデスクライト
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | AS-LED08CC |
|---|
| 電源 | 入力:AC100V~240V 0.24A 出力:DC24V 0.375A | 消費電力 | デスクライト最大調光時:8W カラーチェンジ点灯時:0.5W 待機時:0.3W |
|---|
| 光源 | LED(昼白色相当) | 明るさ | 直下照度:2000lx(測定高34cm) ※デスクライト最大調光時 |
|---|
| 高さ | 350mm | セード長(mm) | 340 |
|---|
| コード長 | 約1.5m | 材質 | ABS |
|---|
| 重量 | 約500g | 付属品 | ACアダプター |
|---|
| デスクライト調光(無段階)機能、本体カラーチェンジ機能搭載 |
| 軽く触れるだけで点灯・消灯できるタッチセンサースイッチ式(デスクライト用、本体用) |
| 省スペースで場所をとりません |
| 販売価格 | 5,710円(税抜)/
6,281円(税込)
| カタログ価格 | 5,710円(税抜)/6,281円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2025/12/17 02:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2109ページ |
|---|
代替品