メーカー | サンワサプライ | 型番 | LED-CLP2UW |
---|
電源 | DC5V | 消費電力 | 約5W |
---|
色温度 | 3500~8500K | 点灯時間 | 約1.5時間(明るい)~約2時間(暗い) |
---|
コネクタ | micro USB | LED寿命 | 約20000時間 |
---|
クリップ使用範囲 | 約3~32mm | 光束 | 白色:最大100ルーメン、暖色:最大80ルーメン、中間色:最大90ルーメン |
---|
調色 | 3段階(白色、暖色、中間色) | 充電時間 | 約2時間 |
---|
ケーブル長 | 1m | サイズ | 127(W)×24(D)×165(H)mm |
---|
重量 | 約80g | 付属品 | USBケーブル(1m) |
---|
ノートパソコンやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。 |
取り付けはクリップで挟み込んでの設置が可能で、簡単に取り付け可能です。 |
丸型のLEDライトで、撮影物を均一に照らすことができます。 |
ZOOMやSkypeなどのWEB会議/テレビ会議などで表情を明るく照らすことができます。 |
フリマアプリに出品する商品やYouTubeに投稿する動画の撮影時に被写体を明るく照らすことができます。 |
光量を4段階で変更でき、色温度を3段階で変更できます。 |
常時点灯するライトなので、フラッシュと異なり撮影後の仕上がりがイメージしやすいです。 |
360°回転や上下の角度調節が可能です。 |
充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。 ※ライトの光を近距離で人や動物の目に向けないでください。また、ライトの光を長時間直視しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあります。※お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。※スマートフォンやノートパソコンなどにクリップで挟み込む場合、接地面が液晶画面/ディスプレイにあたる場合がございます。予めご了承ください。 |