すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XL-20

品名 : モニター取付用LEDライト(USB Aコネクタオス)

モニター画面の上部に沿った形でLEDバーライトとして挟み込んで取付けできるLEDライトです。

仕様

メーカーサンワサプライ型番LED-CLP3UBK
明るさ昼光色:最大約56ルーメン、昼白色:最大約57ルーメン、白色:最大約58ルーメン、温白色:最大約60ルーメン、電球色:最大約56ルーメン色温度3000~6500K
LED数76粒(SMD)コネクタUSB Aコネクタ オス
LED寿命20000時間対応モニター厚さ約5~30mmまで
調色5段階(昼光色→昼白色→白色→温白色→電球色)電源USB給電 DC5V 600mA
消費電力約3Wサイズ404(W)×77(D)×85(H)mm
重量約460gケーブル長1.8m
モニターの上部に挟み込んで、引っ掛けて取り付けできるLEDライトです。
テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で回りの明るさを調整できます。
モニター上に設置するので、場所を取らず、明るさがほしい範囲のみを照らすことができます。
電源はUSB給電で、デスク上のUSB充電器やノートパソコンに繋いで利用可能です。
調色が5段階あり、使用用途に応じて切り替えできます。
明るさも無段階調整ができるので、最適な明るさを選ぶことができます。
販売価格

8,400(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/29 16:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1932ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top