すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XS-1E

品名 : φ450x 93mm シーリングライト( 8畳用)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CEA-2008D
適用畳数~8畳用明るさ4000lm
電源100V(50/60Hz)消費電力36W
光色昼光色相当(6500K)光源寿命40,000時間
調光10段階調節、常夜灯(2段階)サイズφ450×93mm
重量1kg付属品取付用スペーサー(角・丸)
リモコン1台
単4アルカリ電池1本
リモコンホルダー1個
ねじ2本
材質ポリプロピレン、鋼板
今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事。工具も不要です。
【薄型コンパクトデザイン】
厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に
【美しく、自然な明かり】
天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。
色が自然に見える演色性Ra85
リモコンで簡単操作
【明るさ切替10段階】
様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調節できます。
【メモリ点灯】
お好みの灯りを記憶して再点灯できます。
【おやすみタイマー】
次第に暗くなり、30分後に消灯します。
アイコン
販売価格

8,340(税抜)/ 9,174円(税込)

カタログ価格

8,340円(税抜)/9,174円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/02 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2147ページ
バリエーション一覧
EA761XS-1E φ450x 93mm シーリングライト( 8畳用)
EA761XS-2D φ450x 93mm シーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2146ページ
  • エスコ便利カタログ2147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top