すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XS-2D

品名 : φ450x 93mm シーリングライト(12畳用)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CEA-2012D
適用畳数~12畳用明るさ5200lm
電源AC100V(50/60Hz) 消費電力44W
光色昼光色相当(6500K)光源寿命40,000時間
材質ポリプロピレン、鋼板調光10段階、常夜灯(2段階)
サイズφ450×93mm重量1kg
付属品取付用スペーサー(角・丸)
リモコン1台
単4アルカリ電池1本
リモコンホルダー1個
ねじ2本
今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事。工具も不要です。
【薄型コンパクトデザイン】
厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に
【美しく、自然な明かり】
天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。
色が自然に見える演色性Ra85
リモコンで簡単操作
【明るさ切替10段階】
様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調節できます。
【メモリ点灯】
お好みの灯りを記憶して再点灯できます。
【おやすみタイマー】
次第に暗くなり、30分後に消灯します。
アイコン
販売価格

9,920(税抜)/ 10,912円(税込)

カタログ価格

9,920円(税抜)/10,912円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/07 06:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2147ページ
バリエーション一覧
EA761XS-1E φ450x 93mm シーリングライト( 8畳用)
EA761XS-2D φ450x 93mm シーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2146ページ
  • エスコ便利カタログ2147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top