すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XT-11

品名 : [単4x4本] LEDライト(地震感知式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用電池単4電池×4個(別売)サイズφ84×32mm
重量55g材質ABS樹脂
地震や揺れを感知して自動点灯します。
壁に貼り付けた場合、震度3~4でLEDが自動点灯します。
机などに置いた場合、震度4~5でLEDが自動点灯します。
災害停電時の避難経路の誘導などに
販売価格

2,160(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 13:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2378ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2378ページ
  • エスコ便利カタログ2379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top