すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AL-43

品名 : 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/透明ピンク)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番HLD2T.13
商品名はん蔵適応サイズ10~12mm
透明ピンクサイズ縦25×横20×高さ95mm
材質ABS樹脂・POM樹脂重量17.6g
朱印内蔵タイプ
お手持ちの印鑑をセットするだけで便利なワンタッチ式に早変わり
付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。
※対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。
らくらく印高調節
コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。
スライドロック機構
ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。
ワンタッチで、朱肉交換
横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/16 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1842ページ
バリエーション一覧
EA762AL-41 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/白)
EA762AL-42 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/黒)
EA762AL-43 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/透明ピンク)
EA762AL-44 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/透明青)
その他関連
関連商品EA762AL-46 : [EA762AL-41~44用] 補充カートリッジ(2個)
関連商品EA762AL-47 : [EA762AL-41~44用] 補充朱液
ウェブカタログ画像
  • お手持ちのハンコを入れるだけ
  • 10.0~12.0mmの印鑑に対応

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1842ページ
  • エスコ便利カタログ1843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top