すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AL-46

品名 : [EA762AL-41~44用] 補充カートリッジ(2個)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番HLS2
サイズ縦25×横24×高さ105mm重量8.2g
入数2個
EA762AL-41~-44用の補充カートリッジです。
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 94

(2025/12/15 23:10現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1842ページ
その他関連
関連商品EA762AL-41 : 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/白)
関連商品EA762AL-42 : 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/黒)
関連商品EA762AL-43 : 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/透明ピンク)
関連商品EA762AL-44 : 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/透明青)
関連商品EA762AL-47 : [EA762AL-41~44用] 補充朱液
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1842ページ
  • エスコ便利カタログ1843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top