すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CB-342

品名 : 236x 3x314mm ポケットホルダー(2ポケット/紺)

ホルダーに入れたままカキコめる。

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番8647
ポケット2個色紺
入数1冊サイズ236(W)×3(D)×314(H)mm
材質PP重量(g)122
A4S型
上下のフラップに差し込んで書類をしっかり固定
ペンホルダー付き
ホルダーに入れたまま書類に書き込める。
書き込まない書類も一緒に収納。
2ポケットタイプは見開きでA3も入る。
丈夫なシートの採用で、立ったままでも書き込みやすい。
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 15:45現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1826ページ
バリエーション一覧
EA762CB-341 236x 3x314mm ポケットホルダー(2ポケット/水)
EA762CB-342 236x 3x314mm ポケットホルダー(2ポケット/紺)
EA762CB-343 236x 3x314mm ポケットホルダー(2ポケット/白)
EA762CB-344 236x 3x314mm ポケットホルダー(2ポケット/黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top