すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-355

品名 : A4 クリアーポケット(トレカサイズ・9ポケット/15枚入)

仕様

メーカーナカバヤシ型番BCR-6-N
規格A4サイズ(mm)302×234
入数15枚材質ポリプロピレン
収納可能サイズ97×68mm(トレカサイズ)重量160g
片面収納(9ポケット)
30穴・2穴・3穴・4穴に対応したマルチホールシステムを採用したA4サイズの替台紙
上入れ
トレーディングカードをタテ向きで入れられる替台紙です。
販売価格

690(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/29 21:35現在)

更新
商品入数15販売単位pk
カタログページ1827ページ
バリエーション一覧
EA762CC-355 A4 クリアーポケット(トレカサイズ・9ポケット/15枚入)
EA762CC-356 A4 クリアーポケット(はがきサイズ・4ポケット/15枚入)
ウェブカタログ画像
※入数15枚
  • ※入数15枚
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top