すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-79

品名 : A4/S型 クリアーブック(100枚/黒)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番14376
カラーサイズ240(W)×62(D)×307(H)
規格A4判S型ポケット100枚
表紙1.2mm厚材質表紙:再生PPシート
ポケット:マットタイプ再生PP製
入数1冊
背紙差替式
ポケット・カラー台紙付
背紙の裏面にはタイトルなどが記入できます。
ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。
ポケットは光が反射しにくい、マットタイプを使用しています。
グリーン購入法適合品
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/07/06 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1826ページ
バリエーション一覧
EA762CC-76 A4/S型 クリアーブック(60枚/青)
EA762CC-77 A4/S型 クリアーブック(60枚/黒)
EA762CC-78 A4/S型 クリアーブック(80枚/黒)
EA762CC-79 A4/S型 クリアーブック(100枚/黒)
ウェブカタログ画像
  • ポケットは光が反射しにくい、マットタイプを使用しています。\n※本商品は黒色です。\n※画像はサイズ違いの商品です。
  • ※本商品は黒色です。\n※画像はサイズ違いの商品です。
  • ※本商品は黒色です。
  • ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。\n※本商品は黒色です。\n※画像はサイズ違いの商品です。
  • 背紙の裏面にはタイトルなどが記入できます。\n※本商品は黒色です。\n※画像はサイズ違いの商品です。
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top