すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-81

品名 : A4 収納ポケットシート(1ポケット/マチ付)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番14729
サイズ(mm)302×234ポケット1個
ポケットサイズ302×219mmマチ10(5×2)mm
とじ穴30穴および80mm2穴・4穴材質PP
入数2枚
A4判
片面ポケット
マチ・フタ(面ファスナー付)付1ポケット
両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。
ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/25 10:58現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1827ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CC-81 A4 収納ポケットシート(1ポケット/マチ付)
    EA762CC-82 A4 収納ポケットシート(2ポケット/マチ付)
    EA762CC-83 A4 収納ポケットシート(3ポケット/マチ付)
    EA762CC-84 A4 収納ポケットシート(4ポケット/マチ付)
    EA762CC-85 A4 収納ポケットシート(6ポケット/マチ付)
    EA762CC-86 A4 収納ポケットシート(8ポケット/マチ付)
    ウェブカタログ画像
    • A4書類が入ります。
    • エスコ便利カタログ1826ページ
    • エスコ便利カタログ1827ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top