すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CF-230

品名 : A4/240x311mm カラーフォルダー[グレー](4冊)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13274
色グレーサイズ(mm)311×240
材質ツインカラーファイル用紙製(再生紙)入数4冊
A4判
用紙の表と裏の色が違うため、フォルダーの内と外がひと目でわかり、仕分けがしやすいフォルダーです。
フォルダーにはタイトル記入欄が印刷されています。
グリーン購入法適合品
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:17現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ1828ページ
バリエーション一覧
EA762CF-226 A4/240x311mm カラーフォルダー[ピンク](4冊)
EA762CF-227 A4/240x311mm カラーフォルダー[青](4冊)
EA762CF-228 A4/240x311mm カラーフォルダー[緑](4冊)
EA762CF-229 A4/240x311mm カラーフォルダー[黄](4冊)
EA762CF-230 A4/240x311mm カラーフォルダー[グレー](4冊)
ウェブカタログ画像
※本製品の色はグレーです。
※入数:4冊
  • ※本製品の色はグレーです。\n※入数:4冊
  • ※本製品の色はグレーです。
  • ※色違いです。
  • フォルダーラベル(Yタイプ)付き
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top