すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-521

品名 : 220x 95x120mm メッシュポーチ(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番MY-3580
材質ポリエステル、PU、PP、ナイロン、PVC、鉄、紙サイズ220×95×120mm
カラーブルー
ポップな色展開で、非常に軽いバッグシリーズ。
素材はポリエステルのクッション性のあるメッシュに、裏地はソフトメッシュのダブル構造。
ほどよい透過性がありつつ、きっちき収容できます。
持ち運びに便利な長めの取っ手(ストラップ)が付いています。
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA762CF-521 220x 95x120mm メッシュポーチ(ブルー)
EA762CF-522 220x 95x120mm メッシュポーチ(ピンク)
EA762CF-523 220x 95x120mm メッシュポーチ(グリーン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top