すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-9

品名 : 616x442mm/A1-A2 図面ファイル

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番41429
サイズ(mm)616×442背幅26mm
用紙サイズA1判・A2判収容枚数240枚(12mm厚)
材質色板紙製(再生紙)
面ファスナーで固定できます。
グリーン購入法適合品
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/25 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1827ページ
バリエーション一覧
EA762CF-9 616x442mm/A1-A2 図面ファイル
EA762CF-10 442x319mm/A2-A3 図面ファイル
ウェブカタログ画像
  • 面ファスナーで固定できます。
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top