すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CH-11

品名 : 95x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番CL-61
仕様横開きサイズ95×60mm
厚み0.4mm材質ポリプロピレン
適合カードサイズ90×55mm (名刺1枚を収納可)入数10枚
クリアフォルダーや、SDケース等に名刺を貼り付けることができます。
貼り付けたあとも、名刺の出し入れがスムーズにできます。
クリアファイルや企画書に貼るだけで、名刺を収納するスペースが簡単に作れるアイテムです。
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/09/10 17:43現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1862ページ
バリエーション一覧
EA762CH-10 95x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)
EA762CH-11 95x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)
EA762CH-12 105x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top