すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CJ-13

品名 : 300枚 名刺ホルダー(ブルー)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番16050
ブルー収容数300枚
サイズ(mm)315×40×265穴数4穴
台紙枚数15枚台紙最大収容枚数35枚
材質表紙:PPシート(1.3mm厚)
名刺が引き立つ黒台紙
よこ入れ差替式
D型リングとじ具(分別仕様)
両面ポケットは1枚に名刺が20枚入ります。
後から、ちょっと追加したいときに便利な最大4枚収容の「ちょい足しポケット」5枚付
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1812ページ
バリエーション一覧
EA762CJ-13 300枚 名刺ホルダー(ブルー)
EA762CJ-14 300枚 名刺ホルダー(ブラック)
EA762CJ-15 500枚 名刺ホルダー(ブルー)
EA762CJ-16 500枚 名刺ホルダー(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 後から、ちょっと追加したい時に便利な最大4枚収容の〈ちょい足しポケット〉が5枚付属しています。
  • 後から、ちょっと追加したい時に便利な最大4枚収容の〈ちょい足しポケット〉が5枚付属しています。
  • エスコ便利カタログ1812ページ
  • エスコ便利カタログ1813ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top