すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CJ-19

品名 : 300枚 名刺ホルダー(30穴タイプ/ブラック)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番16049
ブラック規格A4判S型
収容数300枚サイズ(mm)315×25×262
穴数30穴台紙枚数15枚
台紙最大収容枚数30枚材質表紙:PPシート(1mm厚)
ロック式リングとじ具:ABS樹脂
30穴タイプの名刺ホルダー
よこ入れ差替式
インデックスラベル付
ポケットは名刺やカードが落ちにくいサイドインタイプの両面式です。
両面ポケットは1枚に名刺が20枚入ります。
とじ具は台紙の追加や差し替えが簡単な30穴リング式です。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/30 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1812ページ

代替品

EA762CJ-14
  • 品番

    EA762CJ-14

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA762CJ-18 300枚 名刺ホルダー(30穴タイプ/ブルー)
EA762CJ-19 300枚 名刺ホルダー(30穴タイプ/ブラック)
ウェブカタログ画像
※商品はブラックです。
  • ※商品はブラックです。
  • ※商品はブラックです。
  • エスコ便利カタログ1812ページ
  • エスコ便利カタログ1813ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top