すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CJ-62A

品名 : 500枚 名刺ホルダー(黒)

カラー背ラベルと分類用背ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー〈差替式〉

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番XC-500Y
商品名セグレス名刺ホルダー収容数500枚
サイズ(mm)259×30×317穴数30穴
カラーブラック表紙材質PP(1.0mm厚)
付属品インデックス(青・ピンク・黄×各8枚)、カラー背ラベル、分類背ラベル、シート25枚(片面10枚、両面20枚収容可能)
A4判S型
ヨコ入れ差替式
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/08/14 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1862ページ
その他関連
オプションEA762CJ-66 : [EA762CJ-52,-62用] 補充用ポケット
ウェブカタログ画像
  • インデックス(青・ピンク・黄×各8枚)付き
  • ※商品は左のブラック1冊です。
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top