すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CP-21

品名 : 310x220mm/A4判 メモホルダー(紙製/ブルー/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13720
サイズ(mm)310×220用紙サイズA4判
カラーブルー入数10冊
材質上質紙
環境に配慮した、脱プラ紙製ホルダー。
紙製なので書き込みが可能で、書類との分別廃棄が不要です。
表面にはタイトルが記入できる枠罫が付いています。
表面・裏面共に5mm方眼になっているので、メモやイラスト・アイデアなどが書きやすく便利です。
廃棄の際はシュレッダーにかけたり、リサイクルゴミとして処分できます。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/16 16:11現在)

更新
商品入数10販売単位PK
バリエーション一覧
EA762CP-21 310x220mm/A4判 メモホルダー(紙製/ブルー/10枚)
EA762CP-22 310x220mm/A4判 メモホルダー(紙製/グリーン/10枚)
EA762CP-23 310x220mm/A4判 メモホルダー(紙製/グレー/10マイ)
ウェブカタログ画像
※10冊入(ブルー)
  • ※10冊入(ブルー)
  • ※画像は色違い(グレー)の画像です。
  • ※画像は色違い(グリーン)の画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top