すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CS-22

品名 : A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13638
サイズ(mm)297×210(+12)サイズA4判S型
材質PP(0.2㎜厚)入数5枚(5色×各1枚)
80mm 2穴・4穴
見出しは差替式で書き替えもできます。
従来破れやすかったとじ穴部や見出し山部が丈夫です。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/25 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1831ページ
ウェブカタログ画像
  • 従来破れやすかったとじ穴部や見出し山部が丈夫です。
  • 見出し紙サイズ
  • エスコ便利カタログ1830ページ
  • エスコ便利カタログ1831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top