すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CS-9

品名 : 43x34mm 保護フィルム付インデックスラベル(6片/5色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13635
サイズ(W×D×H)mm43×34入数30枚(6片×5色)
仕様中(B5S・5山用)重量(g)20
書類の分類・整理に便利な粘着剤付表示ラベルです。
表面に保護フィルムが付いていますので、表示文字を鮮色に保ちます。
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位PK

代替品

EA762CS-10
  • 品番

    EA762CS-10

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA762CS-9 43x34mm 保護フィルム付インデックスラベル(6片/5色)
EA762CS-10 49x34mm 保護フィルム付インデックスラベル(6片/5色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top