すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CT-5

品名 : 32x24mm インデックスラベル(赤/15シート/180片)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番04005
材質上質紙サイズ24×32mm
入数15シート(180片)
厚み0.14mm
ファイルやノートの見出しに便利な、手書き用のインデックスラベルです。
ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 21:27現在)

更新
商品入数15販売単位PK
カタログページ1881ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1880ページ
  • エスコ便利カタログ1881ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top