すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CT-52

品名 : 33x37mm インデックスラベル(赤/20シート/840片)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番OP920-R
サイズ(mm)33×37カラー
入数20シート(840片)重量(g)180
材質上質紙
誰でもまっすぐに貼れるインデックスラベル
破れにくく、色んなプリンターで使える
ボールペン、油性ペン、水性ペンなどの筆記用具で書き込みできます。
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 10:31現在)

更新
商品入数20販売単位
バリエーション一覧
EA762CT-51 33x37mm インデックスラベル(青/20シート/840片)
EA762CT-52 33x37mm インデックスラベル(赤/20シート/840片)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top