すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-136

品名 : A3/E型 クリップボード

再生紙を使用した環境対応商品、丈夫なクロス貼りで角金付の用箋挟です

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番Y-78
商品名用箋挟〈E型〉サイズ(mm)450×330
材質表装:上質クロス貼り・角金付
裏貼り・中芯:再生紙
適正収容枚数50枚(クリップ)
A3判E型
吊り下げられるよう、フックが付いています。
傷みを防ぐ角金付
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/12/18 13:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1872ページ
バリエーション一覧
EA762DA-134 A4/E型 クリップボード
EA762DA-135 B4/E型 クリップボード
EA762DA-136 A3/E型 クリップボード
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1872ページ
  • エスコ便利カタログ1873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top