すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-48

品名 : A4/S型 クリップボード

仕様

メーカーナカバヤシ型番QB-NA4S
サイズ(mm)226×313×3重量(g)210
綴具金属製クリップ式綴具材質表紙クロス・裏ラベル:紙(PPコート貼り)
芯材:チップボード
綴具・角金:鉄(分別可)
A4S型
綴具と角金は分別廃棄できる環境に配慮した構造です。
軽く使いやすい用箋挟です。
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2024/06/17 11:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1892ページ

代替品

EA762DA-124
バリエーション一覧
EA762DA-46A A3/S型 クリップボード
EA762DA-48 A4/S型 クリップボード
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1892ページ
  • エスコ便利カタログ1893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top