すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-125

品名 : [EA762EB-22用] 替マット(5本)

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番TRM-650
サイズ9.8(W)×960(D)×3(H)mm重量(g)38
材質PVC入数5本
対応機種EA762EB-22(XTM-650)
販売価格

4,250(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/06 21:43現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1466ページ1844ページ
その他関連
本体EA762EB-22 : 650mm/A2 ロータリーカッター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1466ページ
  • エスコ便利カタログ1467ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top