すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-22

品名 : 650mm/A2 ロータリーカッター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番XTM-650
仕様本体裁断幅(mm)650(A2縦)
台サイズ(W×D)mm126×1000高さ(mm)103.5
裁断枚数コピー用紙:最大約80枚(64g/㎡)
※スライダーを往復させながら裁断します。一度で80枚裁断できるものではございません。
重量4kg
材質アルミニウム、SPCC、POM、PS注意・裁断対象物の厚さ・仕様は、メーカー検証時に1枚ずつ裁断した際の数値です。コピー用紙以外の裁断は1枚毎での裁断にてお願い致します。
・様々な素材の裁断に対応するべく、紙押さえ板は通常の裁断機に比べて裁断物を抑える力を弱く設計しております。
・80枚など複数枚の用紙を裁断される場合、紙ズレを起こす可能性がございます。用紙の裁断を主とされる場合は、用紙専用の裁断機を推奨いたします。
・厚さ8mmまでのすべての対象物の裁断をお約束するものではございません。裁断対象物の硬さや厚さ、密度によっては裁断できない素材もございます。
・粘着物の裁断には適しておりません。
本体とレールは鋼製の高いアルミ押出し材を使用
用紙、布、革、ゴムシートなど厚さ8mmまでの色々な素材を高精度で裁断します。
大口径φ60mm回転刃
安全なカセット方式
調整可能なテンション機能
明るいLEDライト(単3電池×1本別売)
販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 11:27現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA762EB-125 : [EA762EB-22用] 替マット(5本)
オプションEA762EB-122 : [EA762EB-21~-24用] 替刃(ミシン目)
オプションEA762EB-123 : [EA762EB-21~-24用] 替刃(筋押し)
ウェブカタログ画像

商品動画

商品説明商品説明

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top