すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EE-103

品名 : CD/DVD用 不織布ケース(100枚収納/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
省スペースに大量収納できる不織布ケース。インデックスカード付きで検索も簡単。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FCD-FN50WN
サイズ(W×D×H)mm132×0.5×143.5収納枚数100枚
カラーホワイト入数50枚
収納量DVD・CD2枚
インデックスカード付
両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。
メディアが飛び出さない「サイドストッパー」機能付きです。
不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
インデックスカード50枚を付属しています。
※ブルーレイディスクの収納・保管は推奨しません。
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 00:50現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ1934ページ

代替品

EA762EE-104
  • 品番

    EA762EE-104

  • コメント

    収納枚数:200枚 カラー:ブラック

バリエーション一覧
EA762EE-103 CD/DVD用 不織布ケース(100枚収納/白)
EA762EE-104 CD/DVD用 不織布ケース(200枚収納/黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top