すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EE-98

品名 : CD/DVD用 ペーパースリーブケース(窓あり/ 50枚)

仕様

メーカーサンワサプライ型番FCD-PS50WN
サイズ(W×D×H)mm126×0.5×126収納枚数DVD・CD1枚
入数50枚材質紙、OPPフィルム
カラーホワイト重量(g)3
市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。
余白部分、裏面などに手軽に書き込め検索・管理も容易です。
表面は透明フィルムが貼られており、メディアの内容確認・保護ができます。
メディアが飛び出さないよう折り返し式のフタが付いています。
省スペースに大量収納ができます。
窓ありタイプ
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 02:46現在)

更新
商品入数50販売単位St
カタログページ1974ページ
バリエーション一覧
EA762EE-96 CD/DVD用ペーパースリーブケース(50枚)
EA762EE-97 CD/DVD用ペーパースリーブケース(100枚)
EA762EE-98 CD/DVD用 ペーパースリーブケース(窓あり/ 50枚)
EA762EE-99 CD/DVD用 ペーパースリーブケース(窓あり/100枚)
ウェブカタログ画像
※入数50枚
  • ※入数50枚
  • ※入数50枚
  • エスコ便利カタログ1974ページ
  • エスコ便利カタログ1975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top