すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EF-17B

品名 : Blu-ray・CD・DVD用=マルチレンズクリーナー/認識エラー用

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエレコム型番CK-BRP3
用途湿式:ディスク認識エラーの解消に
Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 
レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 
スロットインタイプにも対応しています。 
クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 
約40回使用可能な、長持ち耐久設計です
販売価格

5,520(税抜)/ 6,072円(税込)

カタログ価格

5,520円(税抜)/6,072円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA762EF-15B Blu-ray・CD・DVD用=マルチレンズクリーナー/メンテナンス用
EA762EF-16B Blu-ray・CD・DVD用=マルチレンズクリーナー/再生エラー用
EA762EF-17B Blu-ray・CD・DVD用=マルチレンズクリーナー/認識エラー用
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top