すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EF-42A

品名 : [EA762EF-41A用] 交換キット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CD-RE3KIT
【EA762EF-41A】用交換キット
サイズ(W×D×H)mm45×6×45重量(g)2
セット内容研磨ヘッド(赤)×2、修復ヘッド(黄)×2、クリーニングヘッド(青)×2、クリーニング液×1、修復液×1使用可能ディスク12cm(音楽CD、DVD、ゲームソフト、カーナビディスク)
※ブルーレイディスク、PlayStation 5・4・3のソフトは使用できません。
<使用上の注意>
※本製品を使用後、ディスクのデータ面に研磨の跡が残ります。
※本製品は傷による読み込みエラーを研磨で修復するものです。ディスクの傷を消すものではありません。
※本製品の使用によるデータの消失・損害などに対する一切の責任を負いかねます。
※深すぎる傷やレーベル面に傷があるディスクは使用できません。
※レーベル面には使用しないでください。
※各ヘッドの使用目安は50回です。
※液を付けすぎた場合は柔らかい布などでふき取ってから使用してください。
※本製品を使用後は、残ったクリームなどを取り、キレイにして保管してください。
販売価格

1,990(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1969ページ
バリエーション一覧
EA762EF-41A ディスク自動修復機
EA762EF-42A [EA762EF-41A用] 交換キット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top