すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FA-45

品名 : [特大] ゼムクリップ(60本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番25842
ケースサイズ62(W)×47(D)×22(H)mm
入数は60本入りです。
クリップサイズ特大全長33mm
9mm
使いやすいプラケース入り
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 21:15現在)

更新
商品入数60販売単位

代替品

EA762FA-33
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top