すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FB-77

品名 : 107mm ペーパークリップ(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質鋼鈑(ニッケルメッキ)スプリング口幅107mm
綴り枚数180枚シルバー
入数10個
大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 11:17現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA762FB-77A
バリエーション一覧
EA762FB-76 75mm ペーパークリップ(20個)
EA762FB-77 107mm ペーパークリップ(10個)
EA762FB-78 145mm ペーパークリップ(10個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top