すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FC-29

品名 : 貼る画鋲/ワッポン(丸型24個・十字型15個/青

仕様

サイズ丸型:φ18mm
十字型:21×21mm
入数丸型24個、十字型15個
カラー青材質架橋ポリエチレン発泡体
粘着力・耐久性に優れた、穴を開けない画鋲
屋外ポスターや大型の地図などに最適
コンクリートやレンガなどの凹凸面にも、しっかり貼り付きます。
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位組
バリエーション一覧
EA762FC-29 貼る画鋲/ワッポン(丸型24個・十字型15個/青
EA762FC-30 貼る画鋲/ワッポン(丸型24個・十字型15個/緑
ウェブカタログ画像
入数:丸型24個、十字型15個
  • 入数:丸型24個、十字型15個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top