すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FC-96

品名 : 53mm 安全ピン(100本)

仕様

全長53mm材質鋼線(ニッケルメッキ)
入数約100本入り
抜きさしスムーズな日本製の安全ピン
販売価格

1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 23:10現在)

更新
商品入数100販売単位箱
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762FC-91 24mm 安全ピン(100本)
    EA762FC-92 27mm 安全ピン(100本)
    EA762FC-93 31mm 安全ピン(100本)
    EA762FC-94 38mm 安全ピン(100本)
    EA762FC-95 44mm 安全ピン(100本)
    EA762FC-96 53mm 安全ピン(100本)
    サブ画像
    ※約100本入り
    • ※約100本入り

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top