すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FE-451

品名 : 25mmx 10m 製本テープ(白)

仕様

メーカーニチバン型番BK-25-5
用途仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修にテープ幅25mm
長さ10m厚さ0.17mm
材質基材:古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤:アクリル系
はく離紙:ノンポリラミ紙
耐摩耗性、耐折性に優れていますので、色が落ちにくいです。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
グリーン購入法適合品
アイコン
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/13 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA762FE-451 25mmx 10m 製本テープ(白)
EA762FE-452 25mmx 10m 製本テープ(黒)
EA762FE-461 35mmx 10m 製本テープ(白)
EA762FE-462 35mmx 10m 製本テープ(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像、本商品は白色です。\n仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。
  • ※画像は代表画像、本商品は白色です。\nはく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
  • グリーン購入適合品

商品動画

使用方法使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top