すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-108

品名 : φ44.0mm/3.7kg マグネット(キャップ付)

仕様

材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石キャップ部亜鉛メッキ/ユニクロメート処理
キャップは取外しできません。
M4ねじが取付可能です。
サイズφ44×8
mm
吸着力3.7kgf
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 301

(2025/08/14 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1363ページ

代替品

EA781DA-3
  • 品番

    EA781DA-3

  • コメント

    φ25x25mm/M6 吸着力 12kg

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top