すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-152

品名 : 64x61x 80mm ポケット(マグネット付)

仕様

カラーライトグレーサイズ64×61×80mm
耐荷重1kg材質ABS樹脂
追加説明●マグネットタイプ
●マグネットサイズ…31.5×56mm

販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2025/08/29 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1657ページ1870ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top