すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-225

品名 : φ40mm/ 8.0kg マグネットフック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーベロス(VELOS)型番EMH-480
耐荷重縦方向約:約6kg、垂直方向約:約8kg面サイズφ40mm
口幅23mm外寸80×48×32mm
重量71g材質スチール、真鍮、ネオ磁石、ハガネ線、ニッケルメッキ、ゴム(EPDM)
8kgまで吊るせるミドルタイプ
上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる
スベリ止めゴムシート付なのでスチールにしっかり吸着
天井方向の加重に強い
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top