すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FG-391

品名 : 332x 24x245mm 収納ボックス(マグネット付/ホワイト)

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番SEL-2820-70
サイズ(W×D×H)mm332×24×245内寸(W×D×H)mm330×18×145
耐荷重約500g材質本体:再生PP1.0mm
仕切りシート材質:再生PP 0.3mm
インデックスシール:紙
カラーホワイト収容枚数コピー用紙約100枚
A4横型
仕切りシート、インデックスシール付
背面マグネット付
プリントや郵便物の収納に便利です
ポケットの表面はホワイトボードのように、メモや伝言など書くことができます
※本製品にホワイトボードマーカーは付属しておりません。
※表面に傷が付く又はマーカーのインクの種類によって消えにくい場合がございます。表面に黒ずみが残る場合や文字が消えにくい場合は、水ぶき又はアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。
販売価格

1,080円(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 01:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1820ページ
バリエーション一覧
EA762FG-391 332x 24x245mm 収納ボックス(マグネット付/ホワイト)
EA762FG-392 332x 24x245mm 収納ボックス(マグネット付/クリア)
ウェブカタログ画像
  • ※ホワイトボードマーカーは付属しておりません。
  • エスコ便利カタログ1820ページ
  • エスコ便利カタログ1821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top