すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-522

品名 : 500x120x120mm マグネット付収納ラック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー山崎実業型番4120
サイズ(W×D×H)mm500×120×120耐荷重約2kg
材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)
マグネット式
奥行き約50cm以上の冷蔵庫に対応(扉部分含まず)
マグネットが付くキッチンパネルにもOK。木ねじを使えば壁付けもできます。
可動式の仕切り付き
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 07:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1871ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1870ページ
  • エスコ便利カタログ1871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top