すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GA-191

品名 : 50x 15mm 強粘着メモ(45枚x8個/4色)

仕様

メーカー3M型番700SS-MC-2
サイズ50×15mm枚数45枚(1個あたり)
入数8個(各色2個)カラーライラック、アクア、ネプチューンブルー、アップルグリーン(4色)
粘着力が約2倍の強粘着タイプ
パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など、今まではがれやすかった場所にもしっかり貼れます。
繰り返しはたりはがしたりできます。
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 09:23現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1833ページ

代替品

EA762GA-167
  • 品番

    EA762GA-167

  • コメント

    変更点:カラー、入数など

バリエーション一覧
EA762GA-191 50x 15mm 強粘着メモ(45枚x8個/4色)
EA762GA-192 75x 25mm 強粘着メモ(45枚x8個/4色)
EA762GA-193 75x 50mm 強粘着メモ(45枚x4個/4色)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1832ページ
  • エスコ便利カタログ1833ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top