すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-191

品名 : 7mm 罫線A4ノート(40ページ/3冊)

仕様

メーカーナカバヤシ型番ノ-A401A-3P
サイズA4カラーレッド
中紙枚数40枚入数3冊
用紙サイズ210×297×15(t)mm材質表紙:板紙
重量765g
A罫(7mm)
紙面が広く快適に書き込めるA4サイズ
目に優しいブルー罫
糸綴じ背クロス製本
販売価格

885(税抜)/ 974円(税込)

カタログ価格

885円(税抜)/974円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/30 19:26現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ1834ページ
バリエーション一覧
EA762GC-191 7mm 罫線A4ノート(40ページ/3冊)
EA762GC-192 6mm 罫線A4ノート(40ページ/3冊)
ウェブカタログ画像
※3冊入
  • ※3冊入
  • A罫7mm
  • ノートの罫線
  • エスコ便利カタログ1834ページ
  • エスコ便利カタログ1835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top