すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HC-28

品名 : 40枚用 軽とじホッチキス(ピンク)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-11SFLK
とじ枚数2~40枚とじ奥行(最大)28mm
全長98mmカラーピンク
針装てん数50本サイズ(W×D×H)mm28×98×71
重量(g)130再生材使用率61%
替針EA762HD-13、-14、-15(No.11-1M)付属品針1,000本(EA762HD-13 1箱)
針サイズ11号
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓
針が飛び散らず、見やすいリムーバー
とじれるか不安な厚さも、ひるまず、軽とじ。
1種類の細い針が、2~40枚をとじる。
10号針と同じ細さで、すっきりフラットに。
ちょうどよいフィット感
誰の手にもフィット、多画体の中にも優しい曲面
ラクラクそう針そうてん
大きく開いて、針を乗せるだけ
歯形状のドライバ(針押し板)
針の両肩を正確にガードしながら、まっすぐに集中したチカラを加えることで、細い針の変形を防いでいます。
左右の突起で針足の真上を押すことで、変形を防ぐステープルホルダ&ステープルガイドドライバ(針押し板)針の変形と逃げを防ぎ、ドライバに押されている針を最後まで垂直に保持して貫通させます。
針のセンター面を板バネが下から支えることで、変形を防ぐ2段クリンチャ機構
書類の厚さによって変わる針の進入角度に対応し、確実にクリンチします。
針の受け面に2段階の角度をつけることで、針を確実にとらえ転びを防ぐ
ホッチキス本体に針を押えながら外すリムーバが付いています。
プラスチック部と金属部を分離でき、分別廃棄が可能です。
※ワンタッチオープン方式とは
上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。
アイコン
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/27 01:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1806ページ
バリエーション一覧
EA762HC-27 40枚用 軽とじホッチキス(ブルー)
EA762HC-28 40枚用 軽とじホッチキス(ピンク)
EA762HC-29 40枚用 軽とじホッチキス(ライトグリーン)
EA762HC-30 40枚用 軽とじホッチキス(ブラック)
その他関連
部品EA762HD-13 : [11号] ホッチキス針 (1000本)
部品EA762HD-14 : [11号] ホッチキス針 (2000本)
部品EA762HD-15 : [11号] ホッチキス針 (5000本)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA762HC-27です。
  • 画像はEA762HC-30です。
  • フラットクリンチ
  • ※当商品はフラットクリンチです。
  • ※当商品はワンタッチオープン方式です。
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top