すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762MA-11A

品名 : φ 3 mm/18枚 1穴パンチ

1つだけ穴をあけるためのシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです
ゼッケンやタグ、フック穴、単語帳、ギフトラッピングなど、様々な用途で便利に使えます

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番SD-130
穿孔能力18枚(1.62mm)穴径φ3mm
穴奥行12mmサイズ26(W)×109(D)×82(H)mm(ロック時:40Hmm)
重量111g材質SPCC、PE
穴数1
1つだけ穴をあけるためのシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
ゼッケンやタグ、フック穴、単語帳、ギフトラッピングなど、様々な用途で便利に使えます。
パンチを裏返して使うと狙った場所に穴あけ可能
ハンドルロックでコンパクトに収納
手作りタグの作成に
※本商品は紙専用です。
※フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。
※ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/01 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1809ページ
バリエーション一覧
EA762MA-11A φ 3 mm/18枚 1穴パンチ
EA762MA-12A φ5.5mm/18枚 1穴パンチ
EA762MA-13A φ 7 mm/15枚 1穴パンチ
ウェブカタログ画像
  • パンチを裏返して使うと狙った場所に穴あけ可能
  • 溜まった量が確認しやすい半透明のクズ受け
  • 手作りタグの作成に
  • ハンドルロックでコンパクトに収納

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1808ページ
  • エスコ便利カタログ1809ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top