1つだけ穴をあけるためのシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです
ゼッケンやタグ、フック穴、単語帳、ギフトラッピングなど、様々な用途で便利に使えます
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | SD-170 |
|---|
| 穿孔能力 | 15枚(1.35mm) | 穴径 | φ7mm |
|---|
| 穴奥行 | 12mm | サイズ | 26(W)×109(D)×82(H)mm(ロック時:40Hmm) |
|---|
| 重量 | 111g | 材質 | SPCC、PE |
|---|
| 穴数 | 1 | | |
|---|
| 1つだけ穴をあけるためのシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。 |
| ゼッケンやタグ、フック穴、単語帳、ギフトラッピングなど、様々な用途で便利に使えます。 |
| パンチを裏返して使うと狙った場所に穴あけ可能 |
| ハンドルロックでコンパクトに収納 |
| 吊り下げ穴の作成に |
※本商品は紙専用です。 ※フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。 ※ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。 |
| 販売価格 | 850円(税抜)/
935円(税込)
| カタログ価格 | 850円(税抜)/935円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/05/01 14:57現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1809ページ |
|---|